Startseite

EURO 2000 SPA - UROEU6287PF PIASTRA DI FONDO PER EU6287 349X260 - EU6287PF

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEU6287PF PIASTRA DI FONDO PER EU6287 349X260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 349 mm

  • Breite - 260 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054154293599

Artikelnummer

UROEU6287PF

Herstellernummer

EU6287PF

Hersteller

URO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

349 mm

Breite:

260 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Piastre di fondo per i cassette derivazioni.