EURO 2000 SPA - UROEU6284PF PIASTRA DI FONDO PER EU6284 165X124 - EU6284PF
.jpg?84758675876C6390827A84757F6965648072C1A6CA9658657973BEB5B9&ts=1793345921802)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 165 mm
Breite - 124 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056389178030
Artikelnummer
UROEU6284PF
Herstellernummer
EU6284PF
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
165 mm
Breite:
124 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastre di fondo per i cassette derivazioni.


