EURO 2000 SPA - URODMT 240 PU TUBO FLESS RIV.PU.TRECCIATO H.FREE 240 - DMT 240 PU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 39.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 39.5 mm
Innendurchmesser - 39.5 mm
Wandstärke - 4 mm
Packung
25 M
EAN
8055186981454
Artikelnummer
URODMT 240 PU
Herstellernummer
DMT 240 PU
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
39.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Außendurchmesser:
39.5 mm
Innendurchmesser:
39.5 mm
Wandstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyurethan (PUR)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-55...120 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
160 mm
Gewicht:
1.105 kg/m
Farbe:
sonstige
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


