Startseite

EURO 2000 SPA - URODMT 212 TUBO FLESS.DMA TRECCIATO 212 - DMT 212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Wandstärke - 2.25 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981089

Artikelnummer

URODMT 212

Herstellernummer

DMT 212

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Wandstärke:

2.25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.335 kg/m

Farbe:

sonstige

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina tipo DMT: molto indicata su impianti ove sia prevista la presenza di scintillii e scorie incandescenti (fonderie, laminatoi, saldatrici, stamperie, ecc.). Ha una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione. Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata e ricoperto prima di PVC grigio di sottile spessore aspirato sull’anima metallica e poi con trecciatura in acciaio zincato. “Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ”. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.

EURO 2000 SPA

Ein EURO 2000 SPA Produkt

Entdecken Sie die EURO 2000 SPA-Serie