Startseite

EURO 2000 SPA - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212 - DMT 212 PU

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMT 212 PU TUBO FLESS RIV.PU TRECCIATO H.FREE 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Wandstärke - 2.25 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055186981409

Artikelnummer

URODMT 212 PU

Herstellernummer

DMT 212 PU

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Wandstärke:

2.25 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyurethan (PUR)

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-55...120 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

50 mm

Gewicht:

0.335 kg/m

Farbe:

sonstige

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubo fl essibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, prima ricoperto in POLIURETANO azzurro di sottile spessore aspirato sull’anima metallica, poi con trecciatura in acciaio zincato. Durante la combustione non rilascia sostanze alogeneriducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità. In accordo alla NORMA UNI CEI 11170-3 Ed. 2005 + FA 2007. Classe di fumo certifi cata F1.