EURO 2000 SPA - URODMCXX 221 GUAINA AISI316 LISCIA PVC 221 - DMCXX 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 20.5 mm
Biegeradius, statisch - 480 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Packung
30 M
EAN
8056389178498
Artikelnummer
URODMCXX 221
Herstellernummer
DMCXX 221
Hersteller
URO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
20.5 mm
Biegeradius, statisch:
480 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Innendurchmesser:
20.5 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Wandstärke:
3.25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.411 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


