Startseite

EURO 2000 SPA - URODMCXX 210 GUAINA AISI316 LISCIA PVC 210 - DMCXX 210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Biegeradius, statisch - 480 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Packung

  • 30 M

EAN

8056666181838

Artikelnummer

URODMCXX 210

Herstellernummer

DMCXX 210

Hersteller

URO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

10 mm

Biegeradius, statisch:

480 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Wandstärke:

2.75 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

0.187 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein