Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 210 TUBO MET.RIV.PVC ABT HJT-L -210 - DMC-HJT L 210

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC-HJT L 210 TUBO MET.RIV.PVC ABT  HJT-L -210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Wandstärke - 4.75 mm

Packung

  • 5 M

EAN

8056389248481

Artikelnummer

URODMC-HJT L 210

Herstellernummer

DMC-HJT L 210

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Wandstärke:

4.75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

sonstige

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-60...260 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Farbe:

orange

Elektrische Eigenschaften:

mit Leit- und Isolationseigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guiana flessibile in acciaio zincato a caldo ad aggraffatura rinforzata, ricoperta prima in PVC grigio ABT -40°C +105°C, liscio di grosso spessore e ben ancorato all’anima metallica e poi con guaina in elastomero siliconico in fibra di vetro, progettata per offrire insieme alla protezione meccanica alla trazione, compressione e urto anche la protezione termica in ambienti particolarmente aggressivi in presenza di fiamme, schizzi di metallo o vetro fuso, vapore acqueo. Il rivestimento in lana di vetro isolante puo' infatti resistere a temperature di esercizio da -60°C a + 260°C. Eccellente flessibilita' alle basse temperature, buona resistenza agli agenti atmosferici: (raggi UV, ozono) buona compatibilita' con la maggior parte delle vernici isolanti in classe “H”. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: US aeronautic standars SAE AS 1055 - AS 1072 - NF F 16-101 - P 92-507- Classification F0 e M2 per NF F 16-101 e P 92-507 NF EN 60695-2-1/0 e 1.