Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 250EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 250 - DMC 250EMP

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 250EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Biegeradius, statisch - 250 mm

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Packung

  • 25 M

EAN

8056389248405

Artikelnummer

URODMC 250EMP

Herstellernummer

DMC 250EMP

Hersteller

URO

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Biegeradius, statisch:

250 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Innendurchmesser:

50.5 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Druckfestigkeit:

1250 N

Wandstärke:

4.75 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Gewicht:

1.378 kg/m

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.