EURO 2000 SPA - URODMC 250 TUBO FLESS.MET.RIV.LISCIO 250 - DMC 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50.5 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Außendurchmesser - 60 mm
Innendurchmesser - 50.5 mm
Wandstärke - 4.75 mm
Packung
25 M
EAN
8055186980419
Artikelnummer
URODMC 250
Herstellernummer
DMC 250
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
50.5 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Außendurchmesser:
60 mm
Innendurchmesser:
50.5 mm
Wandstärke:
4.75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
250 mm
Gewicht:
1.444 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja