EURO 2000 SPA - URODMC 235ABT TUBO MET.PVC LISCIO ABT 235 - DMC 235ABT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 43 mm
Innendurchmesser - 34.5 mm
Wandstärke - 4.25 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981843
Artikelnummer
URODMC 235ABT
Herstellernummer
DMC 235ABT
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
43 mm
Innendurchmesser:
34.5 mm
Wandstärke:
4.25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
150 mm
Gewicht:
0.968 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


