Startseite

EURO 2000 SPA - URODMC 227EMP TUBO FLESS.BRONZO PVC LISCIO (EMP) 227 - DMC 227EMP

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODMC 227EMP TUBO FLESS.BRONZO  PVC LISCIO (EMP) 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Außendurchmesser - 33 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Wandstärke - 3.25 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8056389248269

Artikelnummer

URODMC 227EMP

Herstellernummer

DMC 227EMP

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Außendurchmesser:

33 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Wandstärke:

3.25 mm

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

120 mm

Gewicht:

0.685 kg/m

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Tubi per protezione cavi elettrici.