EURO 2000 SPA - URODMC 216EMP GUAINA BRONZO LISCIA PVC (EMP) 216 - DMC 216EMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 15.5 mm
Biegeradius, statisch - 70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Packung
30 M
EAN
8056389248078
Artikelnummer
URODMC 216EMP
Herstellernummer
DMC 216EMP
Hersteller
URO
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
15.5 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Innendurchmesser:
15.5 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Wandstärke:
3 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.384 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


