EURO 2000 SPA - URODMA 227 TUBO METAL RIV.PVC ASPIRATO 227 - DMA 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 26.5 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Außendurchmesser - 31.7 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Wandstärke - 2.6 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981003
Artikelnummer
URODMA 227
Herstellernummer
DMA 227
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
26.5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
31.7 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Wandstärke:
2.6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölbeständig
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-15...80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
85 mm
Gewicht:
0.439 kg/m
Farbe:
grau
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


