Startseite

EURO 2000 SPA - URODEV 25L2 DEVIATORE DI LINEA TZR 25 MM430 - DEV 25L2

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URODEV 25L2 DEVIATORE DI LINEA TZR 25 MM430

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186980730

Artikelnummer

URODEV 25L2

Herstellernummer

DEV 25L2

Hersteller

URO

I nuovi DEVIATORI DI LINEA raccordati alle estremita' con fi lettatura ISO Metrica 965 ci consentono di effettuare curve e controcurve ad angolo variabile. BREVETTO D’INVENZIONE DEPOSITATO EURO2000 n° MI2004A000698. Studiati appositamente con lunghezze adeguate per permettervi di effettuare percorsi obbligati tipo, disassamenti, sormonti e quant’altro si possa incontrare durante l’installazione di una linea per il passaggio dei cavi. Trova il suo miglior utilizzo in abbinamento ai tubi rigidi zincati/inox TZR/TXR ma puo' essere utilizzato anche in abbinamento a ogni altro tipo di tubo fl essibile. A differenza delle tradizionali curve zincate TZR 90 la superfi cie interna corrugata favorisce lo scorrimento dei cavi anche nelle curve piu' strette. In acciaio INOX AISI316 con filetti in ottone nichelato, secondo le norme CEI EN 61386, garantiscono un grado di protezione tra tubo e raccordi IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuita' elettrica <0,05 ohm/mt.