EURO 2000 SPA - UROAX 250 ANELLO BIANCO GAAR 250 - AX 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 68 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Innendurchmesser - 55.8 mm
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Packung
4 ST
EAN
8051166242584
Artikelnummer
UROAX 250
Herstellernummer
AX 250
Hersteller
URO
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
68 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Innendurchmesser:
55.8 mm
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Gli anelli standard per raccordi e pressacavi tipo raccordo sono realizzati in nylon (PA) e gli anelli metallici sono in ottone nichelato. Per applicazioni ad alta temperatura utilizzare anelli in ottone nichelato e la temperatura di servizio è compresa tra -60°C e +300°C.


