EURO 2000 SPA - UROAX 212 ANELLO BIANCO GAAR 212 - AX 212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stärke - 3.25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Außendurchmesser - 22 mm
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Innendurchmesser - 15.5 mm
Packung
50 ST
EAN
8056389247231
Artikelnummer
UROAX 212
Herstellernummer
AX 212
Hersteller
URO
Stärke:
3.25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Innendurchmesser:
15.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


