Startseite

EURO 2000 SPA - URO81048 RACCORDO IN PVC MF-MG M63X1.5 -50 - 81048

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO81048 RACCORDO IN PVC MF-MG  M63X1.5 -50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 10 ST

Nenndurchmesser:

51 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Gewindelänge:

19 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyvinylchlorid (PVC)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

51 mm

Gesamtlänge:

79.5 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Raccordi in PVC universali per i nostri tubi serie GFP, GFPP, GFPPXS. Sono classificati secondo le norme CEI EN 61386 non propaganti la fiamma con grado di protezione IP67. Il bloccaggio del raccordo sul tubo avviene col serraggio del dado che avvitandolo deforma i settori elastici interni sul tubo stesso, garantendo un’ottima tenuta meccanica. La caratteristica di questo raccordo e' di poter essere utilizzato sia in condizione di filetto fisso che girevole a seconda delle necessita'. Puo' essere fornitocon filetti: GAS ISO 228 - PG DIN 40430 - METRICO ISO 965.