EURO 2000 SPA - URO81007 RACCORDO IN PVC MF-MG PG 13,5 212 - 81007
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Packung
50 ST
EAN
8056389244322
Artikelnummer
URO81007
Herstellernummer
81007
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
12 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
13 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyvinylchlorid (PVC)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Gesamtlänge:
46.5 mm
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C


