Startseite

EURO 2000 SPA - URO62010 FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA 10-17 - 62010

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO62010 FASCETTA CON VITE DI MESSA A TERRA 10-17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Band - Edelstahl 430 (1.4016)

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl 430 (1.4016)

  • Material Schnecke - Edelstahl 430 (1.4016)

  • Klemmbereich - 10...17 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8055186989337

Artikelnummer

URO62010

Herstellernummer

62010

Hersteller

URO

Material Band:

Edelstahl 430 (1.4016)

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl 430 (1.4016)

Material Schnecke:

Edelstahl 430 (1.4016)

Klemmbereich:

10...17 mm

Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .