Startseite

EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5 - 60538

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60538 TAPPI FIL M 12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 12

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056389243288

Artikelnummer

URO60538

Herstellernummer

60538

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

12

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappi per tutti i tipi di filetto (GAS ISO 228, ISO metrico 965, PG DIN 40430). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.