EURO 2000 SPA - URO60525 TAPPI FIL PG16 - 60525
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Oberflächenschutz - vernickelt
Farbe - Nickel
Packung
25 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8056389243158
Artikelnummer
URO60525
Herstellernummer
60525
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe:
Nickel
Halogenfrei:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindesteigung:
1.41 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Einsatztemperatur:
-60...300 °C


