Startseite

EURO 2000 SPA - URO60503 TAPPI FIL GAS 1/2 - 60503

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60503 TAPPI FIL GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Farbe - Nickel

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8056389243028

Artikelnummer

URO60503

Herstellernummer

60503

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Farbe:

Nickel

Halogenfrei:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Einsatztemperatur:

-60...300 °C

Tappi per tutti i tipi di filetto (GAS ISO 228, ISO metrico 965, PG DIN 40430). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.