EURO 2000 SPA - URO60319 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 42 - 60319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.59 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
25 ST
EAN
8055186989214
Artikelnummer
URO60319
Herstellernummer
60319
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
sonstige
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


