Startseite

EURO 2000 SPA - URO60315 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 16 - 60315

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60315 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL PG 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 100 ST

EAN

8055186989177

Artikelnummer

URO60315

Herstellernummer

60315

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

1.41 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Ghiere di bloccaggio per tutti i tipi di filetto (metrico, GAS ISO 228, PG). Una vasta gamma di accessori in ottone nichelato per utilizzare al meglio la nostra raccorderia, per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.