Startseite

EURO 2000 SPA - URO60305 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS 1 - 60305

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60305 GHIERE DI BLOCCAGGIO FIL GAS   1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1 Zoll

  • Gewindesteigung - 2.309 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8055186989078

Artikelnummer

URO60305

Herstellernummer

60305

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1 Zoll

Gewindesteigung:

2.309 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiere di bloccaggio in ottone nichelato per utilizzare al meglio la raccorderia e per risolvere i più disparati problemi di accoppiamento dei filetti, che possono presentarsi durante l’operatività giornaliera sugli impianti.