Startseite

EURO 2000 SPA - URO60234 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2 F-M20X1.5 - 60234

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60234 RIDUZIONI FIL M-GAS 1/2    F-M20X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8055186988675

Artikelnummer

URO60234

Herstellernummer

60234

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

20

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzioni GAS maschio/ISO femmina, in ottone nichelato.