Startseite

EURO 2000 SPA - URO60117 RIDUZIONI FIL M-PG 29 F-PG 36 - 60117

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO60117 RIDUZIONI FIL M-PG 29 F-PG 36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8055186987968

Artikelnummer

URO60117

Herstellernummer

60117

Hersteller

URO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Gewindemaß PG Außengewinde:

29

Riduzioni GAS-GAS, ISO-ISO, PG-PG, GAS-ISO, GAS-PG e ISO-PG per risolvere i piu' disparati problemi di accoppiamento dei filetti e adattamento delle dimensioni che possono presentarsi durante l’operativita' giornaliera sugli impianti.