EURO 2000 SPA - URO51154 PRESSACAVO AM PRF 14-19,5 FIL M25*1,5 - 51154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 35 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8056389241215
Artikelnummer
URO51154
Herstellernummer
51154
Hersteller
URO
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.5...18 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


