Startseite

EURO 2000 SPA - URO50547-TR.227 RACCORDO AM RP MF 19-24,5 M40X1,5 - 227 - 50547-TR.227

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50547-TR.227 RACCORDO AM RP MF 19-24,5 M40X1,5 - 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8055186984875

Artikelnummer

URO50547-TR.227

Herstellernummer

50547-TR.227

Hersteller

URO

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l?ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 trail raccordo e il cavo e' IP66 / IP67 / IP68 ed e' garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall?anello di tenuta che si stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo cosi una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all?interno dell?anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l?estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.