Startseite

EURO 2000 SPA - URO50068-TR.250 RACCORDO AM RP MG 43-49,5 FIL GAS 2

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50068-TR.250 RACCORDO AM RP MG 43-49,5 FIL GAS 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 43...48.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 11 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8055186984738

Artikelnummer

URO50068-TR.250

Herstellernummer

50068-TR.250

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

43...48.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

sonstige

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

77 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Gewindesteigung:

2.309 mm

Schlagfest:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

74 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certifi cato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo e' IP68 ed e' garantito dal gommino in elestomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall’anello di tenuta chesi stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.