EURO 2000 SPA - URO50064-TR.221 RACCORDO AM RP MG 14-19,5 FIL GAS 3/4 - 50064-TR.221
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 3/4 Zoll
Gewindesteigung - 1.814 mm
Gewindelänge - 9 mm
Schlüsselweite - 35 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8055186984615
Artikelnummer
URO50064-TR.221
Herstellernummer
50064-TR.221
Hersteller
URO
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Gewindesteigung:
1.814 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
35 mm
Sechskant Eckmaß:
33 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12.5...18 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein


