Startseite

EURO 2000 SPA - URO50063-TR.216 RACCORDO AM RP MG 09-14,5 FIL GAS 1/2 - 50063-TR.216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50063-TR.216 RACCORDO AM RP MG 09-14,5    FIL GAS 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindesteigung - 1.814 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 29 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055186984578

Artikelnummer

URO50063-TR.216

Herstellernummer

50063-TR.216

Hersteller

URO

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Gewindesteigung:

1.814 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

29 mm

Sechskant Eckmaß:

27 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7.5...13 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, in ottone nichelato. Il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 tra il raccordo e il cavo è IP68. UNI ISO 9227 - DIN 50017SK