Startseite

EURO 2000 SPA - URO50047-TR.235 RACCORDO AM RP MF 27-32,5 FIL M40*1,5 - 50047-TR.235

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO50047-TR.235 RACCORDO AM RP MF 27-32,5 FIL M40*1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 11 mm

  • Schlüsselweite - 54 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055186984370

Artikelnummer

URO50047-TR.235

Herstellernummer

50047-TR.235

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

11 mm

Schlüsselweite:

54 mm

Sechskant Eckmaß:

52 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27.5...33 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

sonstige

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Raccordo pressacavo con filetto maschio girevole, la sua applicazione e' ovunque ci sia la necessita' di bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito. Il filetto girevole e' opportuno per quelle istallazioni che richiedono la necessita' di sopportare il continuo movimento del tubo con i cavi, in torsione o comunque in movimento. Utilizzabili ovunque ci sia un foro filettato avvitandolo direttamente o un foro passante con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. In ottone nichelato, il grado di protezione certificato secondo le norme CEI EN 61386 trail raccordo e il cavo e' IP66 / IP67 / IP68 ed e' garantito dal gommino in elastomero termoindurente che si stringe sul cavo e dall’anello di tenuta che si stringe sul tubo quando di stringe il dado, garantendo così una perfetta tenuta meccanica alla trazione, alla torsione e alle vibrazioni. La continuita' elettrica invece e' garantita dalla virola interna che si avvita direttamente all’interno dell’anima metallica del tubo, ricoprendo interamente l’estremita' del tubo flessibile a protezione del passaggio cavi.