Startseite

EURO 2000 SPA - URO42902 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG9 - 42902

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO42902 PRESSACAVO EUSTOP NYLON RAL7035 PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 10.2 mm

  • Schlüsselweite - 22 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055186989580

Artikelnummer

URO42902

Herstellernummer

42902

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

10.2 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Sechskant Eckmaß:

19 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

ja

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Pressacavo EUSTOP in nylon PA6-VO con guarnizione in neoprene, colore standard RAL 7035 e O-ring sul fi letto di fissaggio, garantisce un grado di protezione IP68 - 5 bar.