Startseite

EURO 2000 SPA - URO29026 MT DADO CORPO 35 CON VITE DI MESSA A TERRA - 29026 MT

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - URO29026 MT DADO CORPO 35 CON VITE DI MESSA A TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

Packung

  • 10 ST

EAN

8056389244667

Artikelnummer

URO29026 MT

Herstellernummer

29026 MT

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

Messing

Gewindesteigung:

2 mm

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

ja

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

ja

Dadi per raccordi in ottone nichelato e fascette in acciaio zincato con vite di messa a terra filetto M6*10. Completo di rondella piana, grower e dado di serraggio. Coppia di torsione: 8 N.m .