EURO 2000 SPA - URO2-PA6HB-EM-16B GUAINA APRIBILE PA6 MOD EP NW16 - 2-PA6HB-EM-16B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 16 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 320 N
Einsatztemperatur - -45...120 °C
Packung
50 M
EAN
8056389244896
Artikelnummer
URO2-PA6HB-EM-16B
Herstellernummer
2-PA6HB-EM-16B
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
16 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-45...120 °C
Schutzart (IP):
IP44
Biegeradius, statisch:
40 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Innendurchmesser:
16 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
21.5 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


