ETHERMA - ETR9400012 SM D2 Dunkelstrahler, Bluetooth, 2kW, ti - 9400012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Leistungsstufe AUS - ja
Min. Heizleistung - 0 W
Packung
1 ST
EAN
4026911106767
Artikelnummer
ETR9400012
Herstellernummer
9400012
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
0 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
200 mm
Breite:
866 mm
Tiefe:
92 mm


