Startseite

ETHERMA - ETR9400010 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, anthr., - 9400010

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9400010 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, anthr.,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Heizleistung - 2000 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911106736

Artikelnummer

ETR9400010

Herstellernummer

9400010

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2000 W

Min. Heizleistung:

0 W

Breite:

750 mm

Höhe:

200 mm

Leistungsstufe AUS:

ja

Tiefe:

92 mm

Montage über Wickeltisch:

nein

Der SOLAMAGIC D2 ARC ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 ARC überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat einen integrierten 3-Stufen Funk-Dimmer (LED-Anzeige für die einzelnen Stufen) und benötiget zur Bedienung den Funk-Handsender SM-ARC-HS. Maße: 866 x 200 x 92 mm, Schutzart: IP 44, Leistung: 2000 W, Farben: nano-anthrazit, titan, weiß, Montage: Wand und Decke, Spannung: 230 V, Steckerleitung: 1,8 m mit Schuko-Stecker, CE konform, TÜV Nord.