Startseite

ETHERMA - ETR9400009 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, titan, - 9400009

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9400009 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, titan,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 3

  • Leistungsstufe AUS - ja

  • Min. Heizleistung - 0 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911106729

Artikelnummer

ETR9400009

Herstellernummer

9400009

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

3

Leistungsstufe AUS:

ja

Min. Heizleistung:

0 W

Max. Heizleistung:

2000 W

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

200 mm

Breite:

750 mm

Tiefe:

92 mm

Der SOLAMAGIC D2 ARC ist für den Einsatz sowohl im geschützten Aussenbereich als auch als Zusatzheizung in Wintergärten oder Pavillions geeignet. Dank der innovativen Solastar-AL Heizröhre weist der Strahler lediglich einen Restlichtanteil von < 1 Lux auf, so dass kein störendes rotes Licht entsteht. Der D2 ARC überzeugt durch sein ansprechendes Design, das hochwertige Aludruckgussgehäuse und seine einfache Inbetriebnahme. Das Gerät hat einen integrierten 3-Stufen Funk-Dimmer (LED-Anzeige für die einzelnen Stufen) und benötiget zur Bedienung den Funk-Handsender SM-ARC-HS. Maße: 866 x 200 x 92 mm, Schutzart: IP 44, Leistung: 2000 W, Farben: nano-anthrazit, titan, weiß, Montage: Wand und Decke, Spannung: 230 V, Steckerleitung: 1,8 m mit Schuko-Stecker, CE konform, TÜV Nord.