ETHERMA - ETR9400008 SM D2 Dunkelstrahler, Funk, 2kW, weiA, - 9400008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Schutzart (IP) - IP44
Max. Heizleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4026911106712
Artikelnummer
ETR9400008
Herstellernummer
9400008
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Heizleistung:
0 W
Breite:
750 mm
Höhe:
200 mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Tiefe:
92 mm
Montage über Wickeltisch:
nein


