Startseite

ETHERMA - ETR9300355 SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2 - 9300355

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300355 SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Montageart - Einbau

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911113017

Artikelnummer

ETR9300355

Herstellernummer

9300355

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Montageart:

Einbau

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Min. Heizleistung:

2500 W

Max. Heizleistung:

2500 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

900 mm

Breite:

370 mm

Tiefe:

100 mm

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und garantieren konstante, angenehme Wärmezonen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient und schafft so hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Dank dem innovativen Reflektordesign gelangt die Wärme maximal nachvorne. Farben: titan, weiß, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 2500 W mit erhöhtem Anlaufstrom, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform. Gewicht: 10,2 kg, Maße mit Rahmen (ohne Rahmen): 900 (746) x 370 (215), Tiefe: 82 mm, Einbautiefe: 100 mm, Anschluss: 40 cm + 180 cm Steckverbindungsleitung für Installationsanschluss, 1-Phasen Stromanschluss 16A, 230 V.