Startseite

ETHERMA - ETR9300353 SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2 - 9300353

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300353 SM-S3 Einbau-Infrarotstrahler, Blende, 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Deckenstrahler

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Max. Heizleistung - 2500 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911112973

Artikelnummer

ETR9300353

Herstellernummer

9300353

Hersteller

ETR

Ausführung:

Deckenstrahler

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Schutzart (IP):

IP44

Max. Heizleistung:

2500 W

Montageart:

Einbau

Min. Heizleistung:

2500 W

Breite:

370 mm

Max. Montagehöhe:

2.5 m

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Höhe:

900 mm

Farbe:

weiß

Leistungsstufe AUS:

nein

Tiefe:

100 mm

Montage über Wickeltisch:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca. 5000 Betriebsstunden). Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und garantieren konstante, angenehme Wärmezonen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient und schafft so hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Dank dem innovativen Reflektordesign gelangt die Wärme maximal nachvorne. Farben: titan, weiß, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, Leistung: 2500 W mit erhöhtem Anlaufstrom, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform. Gewicht: 10,2 kg, Maße mit Rahmen (ohne Rahmen): 900 (746) x 370 (215), Tiefe: 82 mm, Einbautiefe: 100 mm, Anschluss: 40 cm + 180 cm Steckverbindungsleitung für Installationsanschluss, 1-Phasen Stromanschluss 16A, 230 V.