ETHERMA - ETR9300190 SM D3 Einbau-Dunkelstrahler mit Blende, - 9300190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Deckenstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP44
Max. Heizleistung - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4026911112966
Artikelnummer
ETR9300190
Herstellernummer
9300190
Hersteller
ETR
Ausführung:
Deckenstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Max. Heizleistung:
2000 W
Montageart:
Einbau
Min. Heizleistung:
2000 W
Breite:
370 mm
Max. Montagehöhe:
2.5 m
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Höhe:
900 mm
Farbe:
grau
Leistungsstufe AUS:
nein
Tiefe:
100 mm
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


