ETHERMA - ETR9300180 SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, nan - 9300180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Schutzart (IP) - IP24
Max. Heizleistung - 1400 W
Packung
1 ST
EAN
4026911111204
Artikelnummer
ETR9300180
Herstellernummer
9300180
Hersteller
ETR
Ausführung:
Standstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Schutzart (IP):
IP24
Max. Heizleistung:
1400 W
Montageart:
freistehend
Min. Heizleistung:
1400 W
Breite:
200 mm
Höhe:
1000 mm
Farbe:
grau
Leistungsstufe AUS:
ja
Tiefe:
94 mm
Montage über Wickeltisch:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


