Startseite

ETHERMA - ETR9300179 SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, tit - 9300179

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300179 SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, tit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standstrahler

  • Montageart - freistehend

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911111198

Artikelnummer

ETR9300179

Herstellernummer

9300179

Hersteller

ETR

Ausführung:

Standstrahler

Montageart:

freistehend

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

ja

Min. Heizleistung:

1400 W

Max. Heizleistung:

1400 W

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP24

Höhe:

1000 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

94 mm

Farbe:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der SOLAMAGIC Z1 ist das neue, innovative Infrarot-Standgerät, welches nicht nur durch modernstes Design besticht, sondern auch durch höchste Sicherheit und perfekte Wärme. Dank der Sicherheitsabschaltung, sobald sich das Gerät neigt sowie dem Softanlaufzur Einschaltstrombegrenzung lässt der Infrarotstrahler keine Wünsche offen. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die Solastar-AL Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht (< 1 Lux) und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Im geschützten Außenbereich ermöglichen die Z1 Infrarotheizstrahler äußerst angenehme Wärmezonen und sind dabei flexibel bei der Platzierung. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung die Luft besonders effizient, unterliegt keinen Windverwehungen und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, hohe Effizienz, keine Aufheizphase,Leistung: 1400 W, Schutzart: IP 24, Schutzklasse: I, Maße: 200x1000x94 mm, Prüfzeichen: CE konform, Gewicht: 7.8 kg, Anschluss: 2500 mm Leitung H05SS-F3G 3x1,5 mm² mit Schukostecker, 1-Phasen Stromanschluss 16, Spannung: 230 V.