ETHERMA - ETR9300178 SM-SM-Z1 Stand-Infrarotstrahler, 1.4kW, - 9300178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standstrahler
Montageart - freistehend
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - ja
Packung
1 ST
EAN
4026911111181
Artikelnummer
ETR9300178
Herstellernummer
9300178
Hersteller
ETR
Ausführung:
Standstrahler
Montageart:
freistehend
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
ja
Min. Heizleistung:
1400 W
Max. Heizleistung:
1400 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP24
Höhe:
1000 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
94 mm
Farbe:
weiß
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein