ETHERMA - ETR9300176 SM S1+ Infrarotstrahler, 2kW, titan, IP4 - 9300176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Montageart - Aufbau
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 1
Leistungsstufe AUS - nein
Packung
1 ST
EAN
4026911111143
Artikelnummer
ETR9300176
Herstellernummer
9300176
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2000 W
Max. Heizleistung:
2000 W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Max. Montagehöhe:
2.2 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
92 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
sonstige
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


