Startseite

ETHERMA - ETR9300170 SM SM S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, titan - 9300170

KopierenKopieren
ETHERMA - ETR9300170 SM SM S1+ Infrarotstrahler, 1.4kW, titan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Decken-/Wandstrahler

  • Montageart - Aufbau

  • Spannung - 230...230 V

  • Anzahl der Heizstufen - 1

  • Leistungsstufe AUS - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4026911111082

Artikelnummer

ETR9300170

Herstellernummer

9300170

Hersteller

ETR

Ausführung:

Decken-/Wandstrahler

Montageart:

Aufbau

Spannung:

230...230 V

Anzahl der Heizstufen:

1

Leistungsstufe AUS:

nein

Min. Heizleistung:

1400 W

Max. Heizleistung:

1400 W

Min. Montagehöhe:

1.8 m

Max. Montagehöhe:

2.2 m

Montage über Wickeltisch:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

92 mm

Breite:

520 mm

Tiefe:

200 mm

Farbe:

sonstige

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Der neue Premium-Infrarotstrahler SOLAMAGIC S1+ besticht nicht nur durch die verbesserte, blendfreie Heizröhre Solastar-HP, sondern auch durch das einfache Schnellmontagesystem und die integrierte Einschaltstrombegrenzung (bei 2000 W-Geräten). Das Gehäuse ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und beeindruckt durch sein edles Design. Die neu entwickelte Solastar-HP Heizröhre vereint zudem angenehmere Lichtfarbe mit perfekten Wärmeverhalten bei minimalem Restlicht und einer mittleren Lebensdauer von 5.000 h. Gerade im Außenbereich ermöglichen Infrarotheizstrahler sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und schaffen konstante, angenehme Wärmezone auf Balkonen, Terrassen oder auch in Gastronomie-Außenbereichen. Aufgrund der kurzen Wellenlänge durchdringt die infrarote Wärmestrahlung Luft besonders effizient, ist keinen Windverwehungen ausgesetzt und garantiert hohe Betriebskosteneinsparungen gegenüber Gasstrahlern. Farben: weiß, titan, nano-anthrazit, Sonderfarben auf Anfrage, praktisches Montagezubehör, hohe Effizienz, keine Aufheizphase, dimmbar über optionales Funk- oder Bluetooth Dimm-Modul, Leistung: 1400/2000 W, ohne Ein-/Aus-Schalter, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: I, Maße: 520x200x92 mm, Prüfzeichen: TÜV Nord, CE konform, Gewicht: 3,0/3,2 kg, Anschlussleitung 50 cm mit Schukostecker und Hirschmann Kupplung (Lose beigelegt), Spannung: 230 V.