ETHERMA - ETR9300106 SM S2 Infrarotstrahler, Funk, 2.5kW, wei - 9300106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Decken-/Wandstrahler
Spannung - 230...230 V
Anzahl der Heizstufen - 3
Schutzart (IP) - IP65
Max. Heizleistung - 2500 W
Packung
1 ST
EAN
4026911104176
Artikelnummer
ETR9300106
Herstellernummer
9300106
Hersteller
ETR
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
230...230 V
Anzahl der Heizstufen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Heizleistung:
0 W
Breite:
900 mm
Höhe:
231 mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Tiefe:
200 mm
Montage über Wickeltisch:
nein


